BTICINO S.P.A. - BTIC9347D88L BTNET - ARMADIO 47U 800X800 LINKEO - C9347D88L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 830 mm
Montage-Ebene - vorne
Breite - 810 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543607022
Artikelnummer
BTIC9347D88L
Herstellernummer
C9347D88L
Hersteller
BTI
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
830 mm
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
810 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2248 mm
Art der Lüftung:
ohne
Max. Belastbarkeit:
400 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
sonstige