Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIE109P/12D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 12 DIN - E109P/12D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199066677

Artikelnummer

BTIE109P/12D

Herstellernummer

E109P/12D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

300 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

300 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

90 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Quadro da parete in lamiera con portello pieno 12 moduli DIN (1 fila)