Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIE209P/24D BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 24 DIN - E209P/24D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199067193

Artikelnummer

BTIE209P/24D

Herstellernummer

E209P/24D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

340 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

465 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

90 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Montageplatte:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Quadro da incasso in lamiera con portello in lamiera piena - per 24 moduli DIN su 2 file