Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF107DC3 BTDIN - CENTRALINO 3STRINGHE 600VDC - F107DC3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - D-Sicherungseinsatz

  • Gesamtzahl der Gruppen - 0

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543405512

Artikelnummer

BTIF107DC3

Herstellernummer

F107DC3

Hersteller

BTI

Absicherung:

D-Sicherungseinsatz

Gesamtzahl der Gruppen:

0

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Phasen:

1

Schutzart (IP):

IP65

Herdanschlussgruppe:

ohne

Anzahl der Lichtgruppen:

0

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

nein

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

0

Mit Klingeltransformator:

nein

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:

0

Mit Steckdose:

nein

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Anzahl der direkten Gruppen:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

432 mm

Mit transparentem Deckel:

ja

Abschließbar:

ja

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

0

Breite:

340 mm

Mit Zähler:

nein

Überspannungsschutz:

ja

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

nein

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:

0

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

13

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

nein

Anzahl freier Modulplätze für Geräte:

3

Tiefe:

161 mm

Geeignet für Daten:

nein

Art des Überspannungsschutzgerätes:

Typ 2

Anzahl der Reihen:

2

Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Einbauhöhe:

428 mm

Einbaubreite:

336 mm

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Schließung:

Zylinder

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Quadro precablato per la protezione e la connessione del circuito lato continua che va dai pannelli fotovoltaici all\'inverter - 3 stringhe