Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF107N18H IDROBOARD - SCATOLA ORIZZONTALE 18 MOD I - F107N18H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199968971

Artikelnummer

BTIF107N18H

Herstellernummer

F107N18H

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

448 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

282 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

161 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

444 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

157 mm

Einbauhöhe:

278 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Art der Tür:

einfach

Contenitore multifunzione orizzontale per centralini IDROBOARD 18 moduli DIN, equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.