Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF107N3V IDROBOARD - SCATOLA VERTICALE 3 FILE IP6 - F107N3V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199968957

Artikelnummer

BTIF107N3V

Herstellernummer

F107N3V

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

0

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

137 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

622 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

123 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

133 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

119 mm

Einbauhöhe:

618 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Contenitore multifunzione verticale per centralini IDROBOARD 36-54 moduli DIN (3x12 - 3x18), equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.