BTICINO S.P.A. - BTIF10AB2 BTDIN - SPD T2 20KA 2P - F10AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 1.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8005543546086
Artikelnummer
BTIF10AB2
Herstellernummer
F10AB2
Hersteller
BTI
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierte Vorsicherung:
nein