Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF10AC2 BTDIN - SPD T2 20KA 1P+N NR+SD - F10AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543546062

Artikelnummer

BTIF10AC2

Herstellernummer

F10AC2

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione (SPD) T2 20KA 1P+N con contatto ausiliario