BTICINO S.P.A. - BTIF10H BTDIN - REPLACEMENT MODULE T2 40KA - F10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Montageart - sonstige
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - nein
Netzform TT - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543545997
Artikelnummer
BTIF10H
Herstellernummer
F10H
Hersteller
BTI
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Montageart:
sonstige
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
sonstige
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20



