Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF10LB2 BTDIN - SPD T1+T2 8KA 2P - F10LB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.7 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543546215

Artikelnummer

BTIF10LB2

Herstellernummer

F10LB2

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.7 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierte Vorsicherung:

nein

Limitatore di sovratensione (SPD) 2P T1+T2 Imax=8KA - T2 Imax 60kA