Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF10VX1 BTDIN - SPD T1 35KA 1P + SD - F10VX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 2.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543546321

Artikelnummer

BTIF10VX1

Herstellernummer

F10VX1

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

2.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierte Vorsicherung:

nein

limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 - 1P - Iimp 35KA