Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF115/2D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 2 DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

EAN

8012199228228

Artikelnummer

BTIF115/2D

Herstellernummer

F115/2D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

140 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

72 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

46 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

68 mm

Einbauhöhe:

136 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Calotta da parete IP30 in resina per 2 moduli DIN - 50x140x72 mm