BTICINO S.P.A. - BTIF311FV2 BTDIN - PORTAFUSIBILE 1P 1000VDC - F311FV2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1000 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543405482
Artikelnummer
BTIF311FV2
Herstellernummer
F311FV2
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1000 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
portafusibile 1P modulare per fotovoltaico - Vn= 1000Vd.c.



