BTICINO S.P.A. - BTIF313 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P 20A - F313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199139180
Artikelnummer
BTIF313
Herstellernummer
F313
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 3P - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 3 moduli



