BTICINO S.P.A. - BTIF315P36D2 LINEA SPACE CENTRALINO INCASSO 36MD2 FU - F315P36D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543533949
Artikelnummer
BTIF315P36D2
Herstellernummer
F315P36D2
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
493 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
496 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
105 mm
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja



