BTICINO S.P.A. - BTIF321 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P 32A - F321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 500 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199163352
Artikelnummer
BTIF321
Herstellernummer
F321
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
500 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 1P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 1 modulo



