Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF36/230 BTDIN - SUONERIA 230VAC 4VA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Tonart - Pulston/Dauerton

  • Akustische Meldung - ja

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199129952

Artikelnummer

BTIF36/230

Herstellernummer

F36/230

Hersteller

BTI

Optische Meldung:

nein

Tonart:

Pulston/Dauerton

Akustische Meldung:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP30

Suoneria Vn= 230Vac - 4VA - 1 modulo DIN