Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF454 WEB SERVER A/V BUS - F454

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIF454 WEB SERVER A/V BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle LAN Systeme

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543438466

Artikelnummer

BTIF454

Herstellernummer

F454

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle LAN Systeme

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Betriebsspannung:

27...27 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Web Server audio/video per il controllo remoto dell\\'impianto tramite pagine web o Portale MY HOME. Il dispositivo può funzionare da gateway per l\\'utilizzo dei software MHVisual e Virtual Configurator - 6 moduli DIN