Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF61N32C BTDIN -COMMUT A ZERO C.LE 32A - F61N32C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543556665

Artikelnummer

BTIF61N32C

Herstellernummer

F61N32C

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.384 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

commutatore con zero centrale 1NO - 32A - 230/400V - 1 modulo DIN