BTICINO S.P.A. - BTIF74A16 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P 16A - F74A16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8005543489031
Artikelnummer
BTIF74A16
Herstellernummer
F74A16
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3.2 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm