BTICINO S.P.A. - BTIF80SGB BTDIN - SALVAVITA STOP GO BTEST - F80SGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543479322
Artikelnummer
BTIF80SGB
Herstellernummer
F80SGB
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.2 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
ja
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Spannungsart:
AC



