BTICINO S.P.A. - BTIF80ST1 BTDIN - BOBINA APERTURA 12-48 VAC/DC - F80ST1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 48 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543408162
Artikelnummer
BTIF80ST1
Herstellernummer
F80ST1
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC/DC



