Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF82N10FV2 BTDIN - MAGNETOT. 2P 800VDC 10A - F82N10FV2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543405352

Artikelnummer

BTIF82N10FV2

Herstellernummer

F82N10FV2

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

800 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 10A - Vn= 800Vd.c.