BTICINO S.P.A. - BTIF82N13FV2 BTDIN - MAGNETOT. 2P 800VDC 13A - F82N13FV2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 13 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543405376
Artikelnummer
BTIF82N13FV2
Herstellernummer
F82N13FV2
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
13 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
DC
Bemessungsspannung:
800 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein



