BTICINO S.P.A. - BTIF8TB160 BTDIN - TRASF AMPER 160A BARRE 16X12,5 - F8TB160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 160 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Packung
1 ST
EAN
8005543554517
Artikelnummer
BTIF8TB160
Herstellernummer
F8TB160
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
160 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
3 W
Öffnungsbreite:
21...21 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
21...21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1