Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TE250 BTDIN - TRASF AMPER 250A BARRE 40,5X10,5 - F8TE250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543554661

Artikelnummer

BTIF8TE250

Herstellernummer

F8TE250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

3 W

Öffnungsbreite:

32...32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

32...32 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=250/5A - diametro interno 32mm - barre 40,5x10,5mm