BTICINO S.P.A. - BTIF8TK2500 BTDIN - TRASF AMPER 2500A BARRE 127X54 - F8TK2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA
Packung
3 ST
EAN
8005543554982
Artikelnummer
BTIF8TK2500
Herstellernummer
F8TK2500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
30 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1



