Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TL800 BTDIN - TRANSF AMPER 800A RETROFIT - F8TL800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543591451

Artikelnummer

BTIF8TL800

Herstellernummer

F8TL800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

3 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico apribile In=800/5A - barre 50x80mm