BTICINO S.P.A. - BTIFH81NC63 BTDIN100 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 63A 10K - FH81NC63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 63 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8005543472828
Artikelnummer
BTIFH81NC63
Herstellernummer
FH81NC63
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20



