BTICINO S.P.A. - BTIFH84K16 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA K 16A 10KA - FH84K16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - K
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543475379
Artikelnummer
BTIFH84K16
Herstellernummer
FH84K16
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20



