BTICINO S.P.A. - BTIFH84Z2 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA Z 2A 10KA - FH84Z2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - Z
Bemessungsstrom - 2 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543475492
Artikelnummer
BTIFH84Z2
Herstellernummer
FH84Z2
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
Z
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20



