Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFH84Z6 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA Z 6A 10KA - FH84Z6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - Z

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543475560

Artikelnummer

BTIFH84Z6

Herstellernummer

FH84Z6

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

Z

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva Z - In= 6A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli