BTICINO S.P.A. - BTIFM1ACH BTDIN - CONTATTO 1NO+1NC X CT 2 MODULI - FM1ACH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199958293
Artikelnummer
BTIFM1ACH
Herstellernummer
FM1ACH
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
25 A
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC



