Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN40G110 BTDIN - SINGOLA LED GIALLA 110/400V AC - FN40G110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543539682

Artikelnummer

BTIFN40G110

Herstellernummer

FN40G110

Hersteller

BTI

Farbe der Kalotte:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Einbautiefe:

44 mm

portalampada per segnalazione con LED giallo a 110-400Vac - 1 modulo