BTICINO S.P.A. - BTIFN43M230 BTDIN - TRIPLA LED V+G+R 230/400V AC - FN43M230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 400 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
10 ST
EAN
8005543539859
Artikelnummer
BTIFN43M230
Herstellernummer
FN43M230
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Einbautiefe:
44 mm
portalampada triplo per segnalazione con LED verde+giallo+rosso a 230-400Vac - 1 modulo



