Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN51NAP BTDIN - PULSANTE 1NA 20AX 250V - FN51NAP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543539927

Artikelnummer

BTIFN51NAP

Herstellernummer

FN51NAP

Hersteller

BTI

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Pulsante 1NO - 20A - 230V - 1 modulo DIN