Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN51NCPR110 BTDIN - PULSANTE 1NC+LED ROSSO 110/400V - FN51NCPR110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543564929

Artikelnummer

BTIFN51NCPR110

Herstellernummer

FN51NCPR110

Hersteller

BTI

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

rot

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

110...400 V

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Pulsante 1NC con led rosso - 20A - 110/400V - 1 modulo DIN