BTICINO S.P.A. - BTIFN81NC2 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 2A 6KA - FN81NC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
8005543474488
Artikelnummer
BTIFN81NC2
Herstellernummer
FN81NC2
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Schutzart (IP):
IP20



