Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFT1AC1N24 24VAC AC1 - FT1AC1N24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 20...26 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199958125

Artikelnummer

BTIFT1AC1N24

Herstellernummer

FT1AC1N24

Hersteller

BTI

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

20...26 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast:

2088 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=24 Vac - 1 NO + 1 NC - 1 modulo