BTICINO S.P.A. - BTIFV82SM500 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 500 IM 2P 40A 25 - FV82SM500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 400 V
Breite in Teilungseinheiten - 3
Packung
1 ST
EAN
8005543474686
Artikelnummer
BTIFV82SM500
Herstellernummer
FV82SM500
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
40 A
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
76 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Schutzart (IP):
IP20



