Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFV82SM80 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 80 IM 2P 6,3A 25 - FV82SM80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - MA

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8005543481745

Artikelnummer

BTIFV82SM80

Herstellernummer

FV82SM80

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

MA

Bemessungsstrom:

6.3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

3 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14In - In= 6,3A - Im= 80A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli