Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFV82SM800 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 800 IM 2P 63A 25 - FV82SM800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543474693

Artikelnummer

BTIFV82SM800

Herstellernummer

FV82SM800

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

63 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14 In= 63A - Im= 800A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli