Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFV83SM32 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 32 IM 3P 2,5A 25 - FV83SM32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - MA

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8005543481806

Artikelnummer

BTIFV83SM32

Herstellernummer

FV83SM32

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

MA

Bemessungsstrom:

2.5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

3 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 3P - curva 12-14In - In= 2,5A - Im= 32A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli