BTICINO S.P.A. - BTIG701Q BTDIN - RELE DIFFERENZIALE DI TERRA INCA - G701Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 5 s
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199724003
Artikelnummer
BTIG701Q
Herstellernummer
G701Q
Hersteller
BTI
Funktion:
für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
65.6 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
195.5...253 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC



