Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIG701T/300A TOROIDAL TRANSF.D3.. - G701T/300A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 630 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 300 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199383194

Artikelnummer

BTIG701T/300A

Herstellernummer

G701T/300A

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

630 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

300 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

300...300 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

300...300 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 310 mm - Idn=1A - In=630A - Imax=3780A apribile