Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIG722AC16 BTDIN - DIFFER PURO AC 2P 16A 10MA - G722AC16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543459225

Artikelnummer

BTIG722AC16

Herstellernummer

G722AC16

Hersteller

BTI

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.01 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 16A - Idn= 0,01A - Vn= 230 Vac - 2 moduli