Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIGN8843AC25 BTDIN60 - MAGN DIFF AC 4P 25A 6KA 30MA - GN8843AC25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543607596

Artikelnummer

BTIGN8843AC25

Herstellernummer

GN8843AC25

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Verschmutzungsgrad:

2

BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli