Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHA4803VKA AXOLUTE - PLACCA 3P VETRO KRISTALL - HA4803VKA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grün

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199758510

Artikelnummer

BTIHA4803VKA

Herstellernummer

HA4803VKA

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grün

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Werkstoffgüte:

Glas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

126.6 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95.6 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Transparent:

nein

Tiefe:

9.5 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca rettangolare 3 moduli - vetro Kristall - materiale vetro