BTICINO S.P.A. - BTIHA4804LWE AXOLUTE - PLACCA 4P LEGNO WENGE - HA4804LWE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - Holz
Werkstoff - Holz
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199763941
Artikelnummer
BTIHA4804LWE
Herstellernummer
HA4804LWE
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
Holz
Werkstoff:
Holz
Mit Klappdeckel:
nein
placca rettangolare 4 moduli - legno wenge\\' - materiale legno massello


