Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHA4806NX AXOLUTE - PLACCA 6P TITANIO SPAZZOLATO - HA4806NX

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHA4806NX AXOLUTE - PLACCA 6P TITANIO SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199785875

Artikelnummer

BTIHA4806NX

Herstellernummer

HA4806NX

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

195.6 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95.6 mm

Oberflächenschutz:

satiniert

RAL-Nummer (ähnlich):

7044

Transparent:

nein

Tiefe:

8.3 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca rettangolare 6 moduli - titanio spazzolato - materiale metallo